Beli kabel roll 50 m di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ALDO Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Mulai

    Rp869.900

    ALDO Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Deskripsi:
    - Germany Type- Copper Wire
  2. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp23.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  3. KAISER Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Mulai

    Rp379.900

    KAISER Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Rated Voltage (V): 220 (AC)
  4. Multi Kabel Power Cable NYM Series 2-Core For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp619.900

    Multi Kabel Power Cable NYM Series 2-Core For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    SNI 04-6629.4 : 2006 / SPLN 42-2 : 1992, Solid or Stranded Annealed Copper Conductor Coloured PVC Insulated, PVC filler & White PVC Sheathed
    atribut:
    • Number of Cores: 2
  5. Non Brand Double Niple Stainless
    BARU
    Mulai

    Rp12.900

    Non Brand Double Niple Stainless
    Deskripsi:
    Double Niple dengan MAterial SUS304 untuk kebutuhan pipa tekanan tinggi
    atribut:
    • Material: Sus304
    • Drat: BSPT
  6. monotaro.id Truss Head Tapping Screw TAB (Sekrup Kepala Payung)
    Mulai

    Rp41.900

    monotaro.id Truss Head Tapping Screw TAB (Sekrup Kepala Payung)
    Deskripsi:
    Sekrup tapping ini terbuat dari bahan besi dan memiliki kepala yang bulat. Kepala sekrup tapping TAB memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan dengan sekrup tapping PAB. Lapisan galvanis berwarna kuning membuat sekrup ini tahan karat.
  7. LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp389.900

    LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.
    atribut:
    • Diameter (cm): 24
    • Cable Type: 3G
    • Cable Size (mm): 0.75
  8. LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna Assorted
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna Assorted
    Deskripsi:
    - Teknologi Dual Drum gulungan kabel terpisah dengan body luar menggulung kabel lebih ringan.- Handle berputar menggulung kabel lebih nyaman.- Saklar Indikator.- P.V.C RoHS.- kabel SNI.- Terminal kuningan.- Pin kuningan.- Arde.
    atribut:
    • Cable Type: 3G
    • Diameter (cm): 29
    • Cable Size (mm): 0.75
  9. BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)
    Mulai

    Rp2.799.900

    BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)
    atribut:
    • No. of Pairs: 4
    • Standardization: TIA568C.2
  10. PHILMAX Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Mulai

    Rp909.900

  11. brennenstuhl Garant IP44 Cable Reel (Kabel Roll)
    Mulai

    Rp3.099.900

    brennenstuhl Garant IP44 Cable Reel (Kabel Roll)
    Deskripsi:
    Reel body made of special plastic with reinforced ribbed structure.Innovative and ergonomic cable guide handle "cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.The BREMAXX®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
    atribut:
    • Cable Designation: AT-N05V3V3-F 3G1,5
    • Cable Quality: BREMAXX
    • Housing Material: Plastic
    • Number of Earthed Socket Outlets: 3,00
    • Degree of Protection (IP): IP44
    • Area of use: outdoor
  12. Broco Stop Kontak Multi-Gang dengan Kabel (Colokan Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Broco Stop Kontak Multi-Gang dengan Kabel (Colokan Listrik)
    Deskripsi:
    Broco Electrical from Indonesia supplies top quality, European Conformity Extension Strip Socket Outlets in large variety to suit the use in EU countries. The Socket Outlets come in 2 Gang to 6 Gang, with and without Child Protection, and are tested to IEC 60884.
    atribut:
    • Current (A): 16
    • Voltage (V): 250
  13. VICTOR (safety) High Voltage Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    VICTOR (safety) High Voltage Gloves (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Electrical Resistant (V): 5000
    • Insulation class: 10
    • Size: All Size
Daftar Harga kabel roll 50 m Terbaru October 2026
ALDO Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Rp869.900
KRISBOW Power Socket Cable Roll (Stop Kontak Kabel Roll)Rp229.900
ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp23.900
ETERNA KABEL Power Cable NYMHY Series For Building (Kabel Listrik)Rp629.900
KAISER Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Rp379.900
Multi Kabel Power Cable NYM Series 2-Core For Building (Kabel Listrik)Rp619.900
Kenmaster Kabel RolRp109.900
Non Brand Double Niple StainlessRp12.900
LOTUSku Power Cable NYM Series (Kabel Listrik)Rp369.900
monotaro.id Truss Head Tapping Screw TAB (Sekrup Kepala Payung)Rp41.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)